Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSA-U 3000 N LO Pole:3 + PE 933 379-100-1 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23580
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 379-100-1
EAN/GTIN:
     4002044197568
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Löten
Beschreibung:
Lötöse
Herst.-Teilenr.:
933 379-100-1
Typ:
GSA-U 3000 N LO
Polzahl:
3
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Nennspannung (Details):
400 V
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3 + PE
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: N Steckverbinder, Ventilstecker, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, hirschmann ventilstecker, 4002044197551, Hirschmann, GSA-U 3000 N LO, 358-5380
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,57*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 2,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,52*
2 Tage
3290
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,75*
2 Tage
584
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
GSA200-4NBR
ab € 0,376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.