Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Hand-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D231412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0217
EAN/GTIN:
     4042146883945
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
• speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter mit integriertem Schlagschutz für Hybrid Fahrzeuge
• extra sicher CATIII (1000V), CATIV (600V)
• mit erweiterter Funktion zur Drehzahlmessung
• LCD-Anzeige mit Digitalanzeige
• mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
• zentraler Drehschalter
• mit automatischer Bereichswahl
• großes LCD-Display mit kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
• mit integrierter Glassicherung 250V (500 mA) – 20 x 5 mm zum Schutz der Stromkreise
• mit integrierter Glassicherung 250V (20 A) – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
• inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen, Krokodilklemme und Temperatursonde
• mit Ein- / Ausschalter
• ausklappbarer Standfuß
• stabiles Kunststoffgehäuse
• in praktischer Aufbewahrungstasche
Funktionen:
• Gleich- und Wechselspannungsmessung
• Gleich- und Wechselstrommessung
• Widerstandsmessung
• Dwell
• Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
• Drehzahlmessung
• Temperatur-Abschaltautomatik
• Frequenzmessung
• Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
185 mm
Breite:
85 mm
Temperatur:
-50° bis +250° C (58° bis 482° F)
Gewicht:
1040 g
Typ:
117.0217
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
400 Ω - 40 mΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block-Batterie
Messbereich A/DC max.:
20 A
Messbereich A/DC min.:
40 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
400 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
400 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, ks tools multimeter, KS Tools, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,13*
€ 258,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 265,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 267,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.