Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0217
EAN/GTIN:
     4042146883945
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • speziell entwickeltes hochwertiges Multimeter mit integriertem Schlagschutz für Hybrid Fahrzeuge
  • extra sicher CATIII (1000V), CATIV (600V)
  • mit erweiterter Funktion zur Drehzahlmessung
  • LCD-Anzeige mit Digitalanzeige
  • mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
  • zentraler Drehschalter
  • mit automatischer Bereichswahl
  • großes LCD-Display mit kontrastreicher Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • mit integrierter Glassicherung 250V (500 mA) – 20 x 5 mm zum Schutz der Stromkreise
  • mit integrierter Glassicherung 250V (20 A) – 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
  • inklusive Messleitungssatz mit Prüfspitzen, Krokodilklemme und Temperatursonde
  • mit Ein- / Ausschalter
  • ausklappbarer Standfuß
  • stabiles Kunststoffgehäuse
  • in praktischer Aufbewahrungstasche

Funktionen:
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Gleich- und Wechselstrommessung
  • Widerstandsmessung
  • Dwell
  • Diodenprüfung (mit akustischem Signal)
  • Drehzahlmessung
  • Temperatur-Abschaltautomatik
  • Frequenzmessung
  • Batteriekontrollanzeige
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung:
400 Ohm - 40 MOhm
Wechselstrom:
40 mA - 20 A
Wechselspannung:
400 V - 600 V
Temperaturmessung:
-50° bis +250° C (58° bis 482° F)
Temperatur für Messgenauigkeit:
23° C ± 5° C
Stromversorgung:
9V Block-Batterie
Spannung Batterie/Akku:
9 V
Schließwinkel:
4, 5, 6, 8 Zylinder
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lagertemperatur:
-10° bis +50° C (14° bis 122° F)
Länge mm:
185 mm
Höhe in mm:
55 mm
Herstellernummer:
117.0217
Gleichstrom:
40 mA - 20 A
Gleichspannung:
400 mV - 600 V
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Gewicht [g]:
1040 g
Gewicht Batterie:
0.047 g
Frequenzmessung:
4,000 kHz - 40,00 MHz
Breite in mm:
85 mm
Betriebstemperatur:
0° bis +50° C (32° bis 122° F)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
9V
Anzeige:
digital
Anzahl benötigter Batterien:
1
Absicherung S2 (Strom-Messbuchse):
250 V (20 A) - 32 x 6 mm
Absicherung S1 (Feinstrom):
250 V (0,5 A) - 20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.