Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0305 03 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22720
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0305 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP68
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0305 03
Typ:
0305 03
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Lumberg, 2508735029, Audio-DIN-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,64*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,65*
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,07*
6 Tage
69
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,94*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,34*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 8,26*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 6,21*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,11*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,37*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.