Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SV 50 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22574
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP40
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
SV 50
Typ:
SV 50
Material (Details):
PC (Hülse), Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 4020841550416, Lumberg, 533-6764
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,95*
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,95*
1 Tag
160
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,00*
1 Tag
146
1
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,04*
Zubehör
Lumberg
KFR 50
ab € 3,40*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFV 50
ab € 2,69*
Zubehör
Lumberg
KGR 50
ab € 5,56*
Zubehör
Lumberg
KGV 50
ab € 2,92*
Zubehör
Lumberg
KV 50
ab € 4,25*
Zubehör
Lumberg
WKV50
ab € 5,15*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 50-8
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.