Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SV M16 DIN-Stecker Gerade 5-polig, 60 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705525
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = SV
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. SV Kabelstecker. Gerade Ausführung mit Schraubgewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
SV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 1705525, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, SV50, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,38*
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,92*
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,93*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 8,00*
2 Tage
173
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
KFR 50
ab € 3,40*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFV 50
ab € 2,69*
Zubehör
Lumberg
KGR 50
ab € 3,16*
Zubehör
Lumberg
KGV 50
ab € 2,89*
Zubehör
Lumberg
KV 50
ab € 4,22*
Zubehör
Lumberg
WKV50
ab € 5,17*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 50-8
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.