Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 704310 Bohrsenker 112mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D224472
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     704310
EAN/GTIN:
     4009317043102
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
Senker, Werkzeugstahl, 90°, 5-schneidig, zum Ansenken für den bündigen Einsatz von Senkkopfschrauben, für die Holz- und Buntmetallbearbeitung.
Features:
mit 5 Schneiden
für den bündigen Einsatz von Schrauben
für Holz und Buntmetall
Weitere Informationen:
Ø:
112 mm
Produkt-Art:
Bohrsenker
Weitere Suchbegriffe: kwb, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,66*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.