| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D220302 Herst.-Nr.: 762290 EAN/GTIN: 4009317622901 |
| |
|
| | |
| Möbel-, Stuhl- und Tisch-Filzgleiter, zum Schutz von empfindlichen Oberflächen wie Holz- und Laminatböden, Fliesen, geräuscharme Bewegung von Möbeln, selbstklebend, schwarz und weiß, bestehend aus einer weißen Filzplatte weiß 20 x 20 cm, 48 weiße runde Filzgleiter Ø 20 mm, 36 dunkelbraune runde Filzgleiter Ø 15 mm, 8 weiße runde PVC Gleiter Ø 38 mm und 32 schwarze PVC Gleiter Ø 10 mm Features: Verschiedene Durchmesser Selbstklebend, schwarz und weiß 1x Filzplatte 20 x 20 cm, 48x Filzgleiter Ø 20 mm, 36x Filzgleiter Ø 15 mm, 8x PVC Gleiter Ø 38 mm, 32x PVC Gleiter Ø 10 mm Weitere Informationen: | | Typ: | 762290 | Mengenangaben: | 125teilig | Kategorie: | Filzgleiter | Produkt-Art: | Filzgleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter 2cm schwarz, gehäuse, zubehör, filzgleiter schwarz, kwb, Gummifuß, Elastikpuffer, Bumper |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,32* | € 5,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,22* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,02576* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|