| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733959-BP Herst.-Nr.: 762290 EAN/GTIN: 4009317622901 |
| |
|
| | |
| kwb Filzgleiter 125 St.
Filzgleiterset, 125-tlg.
Verschiedene Durchmesser Selbstklebend, schwarz und weiß 1x Filzplatte 20 x 20 cm, 48x Filzgleiter Ø 20 mm, 36x Filzgleiter Ø 15 mm, 8x PVC Gleiter Ø 38 mm, 32x PVC Gleiter Ø 10 mm
Möbel-, Stuhl- und Tisch-Filzgleiter, zum Schutz von empfindlichen Oberflächen wie Holz- und Laminatböden, Fliesen, geräuscharme Bewegung von Möbeln, selbstklebend, schwarz und weiß, bestehend aus einer weißen Filzplatte weiß 20 x 20 cm, 48 weiße runde Filzgleiter Ø 20 mm, 36 dunkelbraune runde Filzgleiter Ø 15 mm, 8 weiße runde PVC Gleiter Ø 38 mm und 32 schwarze PVC Gleiter Ø 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 125 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 125teilig | Typ (Hersteller-Typ): | 762290 | Produkt-Art: | Filzgleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter 2cm schwarz, gehäuse, zubehör, filzgleiter schwarz, kwb, 762290, Gummifuß, Elastikpuffer, Bumper |
| | |
| |