Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp DS 6 Büschelstecker Stecker, gerade, Buchse, gerade Stift-Ø: 6mm Rot, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21984
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     DS 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
6 mm-System aus vergoldetem Messing mit Federkorb. Isolierung über zwei Schrumpfschläuche.
Features:
6 mm
Lieferumfang:
2 Stecker und 2 Buchsen + Je 1 Schrumpfschlauchabschnitt 4 cm in Rot und Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Anschluss:
Löten
Herst.-Teilenr.:
DS 6
Typ:
DS 6
Material (Details):
Kontakt: Messing vergoldet
Nennstrom:
60 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PVC
Isolierungsart:
Teilisoliert
Stift-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
Büschelstecker
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Schnepp, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,63*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,64*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 27,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.