Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp DS 6 Büschelstecker Stecker, gerade, Buchse, gerade Stift-Ø: 6 mm Rot, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734167-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     DS 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Schnepp DS 6 Büschelstecker Stecker, gerade,Buchse, gerade Stift-Ø: 6 mm Rot,Schwarz 1 St.

Goldkontakt-Stecksystem DS 6

6 mm

6 mm-System aus vergoldetem Messing mit Federkorb. Isolierung über zwei Schrumpfschläuche.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: DS 6 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennstrom: 60 A · Produkt-Art: Büschelstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gerade · Stift-Ø: 6 mm · Temperaturbereich (Details): -10 - +50 °C · Typ (Hersteller-Typ): DS 6

Lieferumfang:
2 Stecker und 2 Buchsen,Je 1 Schrumpfschlauchabschnitt 4 cm in Rot und Schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Nennstrom - gerundet:
60 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
DS 6
Typ (Hersteller-Typ):
DS 6
Material (Details):
Kontakt: Messing vergoldet
Nennstrom:
60 A
Stift-Ø:
6 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Büschelstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Schnepp, DS 6, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,74*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,75*
7 Tage
84
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 27,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.