Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-3432-700-04 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM12 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21868
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3432-700-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
09-3432-700-04
Material (Details):
PUR
Anschlussseite A:
M12-Buchse, Einbau
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuSn6
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 14,36*
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 14,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 15,39*
1 Tag
624
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 17,56*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
04-0734-124
ab € 0,866*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.