Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 605-006-1-2-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20940
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     605-006-1-2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
Für Vierkantstifte 0,40 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.0 mm
Länge:
6.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
4.27 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
605-006-1-2-00
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: W & P Products
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,00*
2 Tage
197
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.