Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 605-006-1-2-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739179-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     605-006-1-2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
W & P Products Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 605-006-1-2-00 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Für Vierkantstifte 0,40 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 4.27 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 6.7 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftlänge (Printseitig): 2.40 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.7 x 4.27 x 3.0 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
6.7 mm
Produktabmessung, Breite:
4.27 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
605-006-1-2-00
Typ (Hersteller-Typ):
605-006-1-2-00
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.40 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 605-006-1-2-00
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,00*
Lager 102
207
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.