Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 10120231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19964
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120231
EAN/GTIN:
     4011376708199
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
Kontakte nicht trennbar.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 13
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 mm
Länge:
33.52 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.70 mm
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
10120231
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
13
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
26
Buchsentiefe:
6.20 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,28*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,62*
1 Tag
169
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,56*
€ 12,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.