Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 10120231


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117853
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120231
EAN/GTIN:
     4011376708199
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
5er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 10120231

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 13
Polzahl Gesamt: 26
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Polyester
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 10120231
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Buchsentiefe: 6.20 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kontakt-Widerstand: max. 20 m?
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 11.70 mm
Typ: 10120231
Höhe: 5.00 mm
Länge (Tiefe): 33.52 mm
Farbe: schwarz
Industrieverpackung: Nein
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 10120231
EAN: 4011376708199
Rastermaß: 5 mm
Nennstrom: 5 A
Nennspannung: 250 V

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120231, 4011376708199
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,56*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,62*
1 Tag
598
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,65*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.