Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt PH Polzahl Gesamt 1 BPH-002T-P0.5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19923
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BPH-002T-P0.5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Weitere Informationen:
Länge:
5.7 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
BPH-002T-P0.5S
Typ:
BPH-002T-P0.5S (SPH-002T-P0.5S)
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
24
AWG min.:
30
max. Querschnitt:
0.22 mm²
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
PH
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, JST, BPH-002T-P05S (SPH-002T-P05S), 166-7395, SPH-002T-P05S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0429*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0459*
1 Tag
60319
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0768*
1 Tag
4366
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0928*
€ 0,217*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-244
ab € 336,13*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 261,36*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.