Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST PH Crimp-Anschlussklemme für PH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.2mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST PH Crimp-Anschlussklemme für PH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.2mm², Zinn Crimpanschluss
JST PH Crimp-Anschlussklemme für PH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.2mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8201456
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BPH-002T-P0.5S
EAN/GTIN:
     5060641245388
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = PH-Steckverbindergehäuse
Serie = PH
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Maximale Stromstärke = 2A
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimpkontakte und Kabelkomponenten der Serie JST PH. Crimp-Buchsenkontakte und Kabelkomponenten für den Einsatz in Crimpsteckverbindergehäusen der Serie PH. Die Crimp-Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze mit Zinnbeschichtung und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 24 AWG auf. Die Bestellnummern ; 820-1419 820-1419 und ; 820-1412 820-1412 sind Crimp-Kabelkomponenten der Serie PH, die an jedem Ende mit einem Crimp-Buchsenkontakt ausgestattet sind. ; 820-1419 820-1419 ist 150 mm lang und ; 820-1412 820-1412 ist 300 mm lang.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
PH-Steckverbindergehäuse
Serie:
PH
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Maximale Stromstärke:
2A
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker jst, crimpstecker, stiftleiste 1 polig, 8201456, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, BPH002TP05S, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0459*
1 Tag
64575
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0767*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,08*
2 Tage
9517
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0924*
€ 0,2125*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-244
ab € 336,34*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-240
ab € 260,84*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.