Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2601 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19390
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
10 B
Baureihe:
1 - 10
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Harting, Han® 10E-M-s, 114-8232, Laststeckverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,61*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 5,76*
€ 7,64*
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 7,65*
7 Tage
154
€ 6,95*
ab € 6,2404*
€ 8,2204*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,44*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,30*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,01*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09300101421
ab € 6,75*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,55*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4177*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,85*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,03*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,39*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.