Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli KLS4 SCHWARZ Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19315
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.3006-21
EAN/GTIN:
     4016138182729
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen von 0,12 - 2,5 mm², Ø 4 mm Stecker zum kontaktieren von Ø 4 mm-Buchsen.
Features:
4 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluss:
Federkraft
Herst.-Teilenr.:
22.3006-21
Typ:
KLS4 SCHWARZ
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.127 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Betriebsspannung (Details):
24 V
Produkt-Art:
Büschelstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, Stäubli, KLS4 SCHWARZ, 327-7988, Federkorbstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,9664*
€ 3,7264*
25
Frei Haus
ab € 3,0564*
€ 3,8164*
1
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,30*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0111*
€ 4,4767*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.2667-22
ab € 1,65*
Zubehör
Stäubli
22.2667-21
ab € 1,60*
Zubehör
Stäubli
66.9427-21
ab € 5,03*
Zubehör
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,88*
Zubehör
Stäubli
22.3007-22
ab € 2,9723*
Zubehör
Stäubli
22.3007-21
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.