Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 1.50mm ZHR-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17996
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
6 mm
Farbe:
braun
Breite:
3.4 mm
Herst.-Teilenr.:
ZHR-3
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
ZHR
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 3 pol, leergehäuse, jst stiftleiste, JST, 820-1646
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0548*
1 Tag
1091
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0342*
€ 0,064*
1 Tag
290228
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0674*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BZH-003T-P0.5
ab € 0,0304*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0614*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S3B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0813*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
ab € 0,16*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
ab € 0,152*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-490
ab € 387,95*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-150
ab € 0,305*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0122*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.