Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0695/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17436
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0695/15/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Plattenstärke 1,5 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
PX0695/15/63
Typ:
PX0695/15/63
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, federleiste, Bulgin, 481-651
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,25*
1 Tag
165
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,52*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,40*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6L-BK
ab € 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.