Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PX0695/15/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PX0695/15/63
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PX0695/15/63
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, PX0695/15/63
Artikel-Nr.:
     4502-41F1720
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0695/15/63
EAN/GTIN:
     4099889862980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Kaltgeräteeinbaubuchsen Typ Bulgin PX0695. Für Snap-in Montage; Steckanschluss: 6,3 mm, Plattenstärke: 1,5 mm, Betriebsspannung: 250 VAC, Betriebsstrom: 10 A, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 °C bis +70 °C, Zulassungen: ENEC 10, VDE, UL, CSA, Brandverhalten: UL 94 V-0. Typ: PX0695/15/63, Kaltgeräteeinbaubuchse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, federleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,21*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,25*
1 Tag
165
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,52*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,40*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6L-BK
ab € 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.