Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1662984 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gewinkelt Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16436
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1662984
EAN/GTIN:
     4017918146672
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. Die M12-Baureihe ist mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie der QUICKON-Schnellanschlusstechnik verfügbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.
Features:
SACC-M12FR-5CON-PG 7-M
PLUSCON field
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 + 60 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1662984
Typ:
SACC-M12FR-5CON-PG 7-M
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,14*
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 10,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 11,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 11,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,59*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 138,77*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862-1
ab € 1,15*
Zubehör
Phoenix
1663129
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,5782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.