Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-UB 18/250 Li E-Solo Power X-Change Akku 3433542 Laubbläser ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D160392
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3433542
EAN/GTIN:
     4006825659405
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Mit dem Akku-Universalbläser GE-UB 18/250 Li E-Solo herrscht Ordnung in Haus und Garten – und in jedem Winkel, dank kabelloser Freiheit. Der Akku-Bläser ist Mitglied der Power X-Change-Familie, zum Betrieb ist 1x18V Batterie notwendig. Die Akkus der Systemfamilie lassen sich in über 200 Einhell-Geräten verwenden, egal ob im Bereich Garten oder Werkstatt. Das mehrteilige Blasrohr kann für verschiedene Anwendungen in Haus und Garten genutzt werden, zum Beispiel als Laubbläser mit langem Blasrohr, als Werkstattbläser mit mittlerem Blasrohr oder als Grill-Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr. Die elektronische Drehzahlregulierung sorgt dabei für bedarfsgerechte Anpassung. Die LED-Anzeige gibt auf einen Blick Auskunft über eingestellte Drehzahl. Der Softgrip sorgt für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung. Für optimale Ergebnisse wird ein 2,5 Ah-Akku und größer empfohlen.
Features:
3-teiliges Blasrohr
Langes Blasrohr für Laubbläser
Mittleres Blasrohr für Werkstattbläser
Präzisions-Blasrohr als Grill Anzündhilfe
Lieferumfang:
Inkl. 3 Blasaufsätze
Hinweise:
Die Lieferung ohne Akku und Ladegerät!
Weitere Informationen:
Höhe:
228 mm
Länge:
445 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
1.1 kg
Technologie:
Li-Ion
Antriebsart:
Akku
Betriebsspannung:
18 V
Blasgeschwindigkeit:
250 km/h
Funktionen (Laubsauger):
Blasen
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Produkt-Art:
Laubbläser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,42*
€ 56,48*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 42,73*
€ 56,49*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 45,48*
€ 60,11*
€ 3,50*
ab € 61,68*
€ 79,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512083
ab € 117,74*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,40*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,64*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,47*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 79,00*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,02*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,63*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.