| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D15988 Herst.-Nr.: 10120114 EAN/GTIN: 4011376709738 |
| |
|
| | |
| Aus thermoplastischem Polyester, glasfaserverstärkt. DIN 41651. Auch für doppelreihige Stiftleisten im Raster 2,54 mm geeignet. Features: vergoldet DIN 41651 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.6 mm | Länge: | 6.9 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 30.08 mm | Nennspannung: | 500 V/AC | Ausführung: | mit Zugentlastung | Herst.-Teilenr.: | 10120114 | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Buchsenleiste | Kontaktoberfläche Printseite: | Messing | Kontaktoberfläche Steckseite: | Messing | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Schneid-Klemm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | mit Zugentlastung | Pole: | 20 | Gehäuse: | Polyester, glasfaserverstärkt | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,64* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59* | € 1,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,02* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|