Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1580995 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580995-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
tru components stiftleiste
TRU COMPONENTS 1580995 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste

Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.95 mm · Produktabmessung, Länge: 8.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.9 x 33 x 11.95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.95 mm
Produktabmessung, Länge:
8.9 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
1580995
Typ (Hersteller-Typ):
1580995
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004917345, TRU COMPONENTS, 1580995, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
Lager 102
84
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
6 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 16,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120114
ab € 0,40*
Sonstiges
TRU Components
1580956
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.