Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic 10120114Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116571
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120114
EAN/GTIN:
     4011376709738
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
5er Pack BKL Electronic 10120114Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2

Bauform: Buchsenleiste
Besonderheiten: mit Zugentlastung
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
Nennspannung: 500 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: 10120114
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herst.-Teilenr.: 10120114
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 6.9 mm
Kontaktoberfläche Printseite: Messing
Kontaktoberfläche Steckseite: Messing
Höhe: 15.6 mm
Gehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt
Pole: 20
Ausführung: mit Zugentlastung
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Breite: 30.08 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10120114
EAN: 4011376709738
Kontakte vergoldet
DIN 41651
Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
2 Tage
451
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,08*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,20*
Sonstiges
BKL Electronic
10120560
ab € 0,38*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
Sonstiges
TRU Components
1580995
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.