| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D15857 Herst.-Nr.: 70.353.1035.0 EAN/GTIN: 4015573651838 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Nein | Schutzart: | IP54 | Serie: | BAS | Herst.-Teilenr.: | 70.353.1035.0 | Typ: | 70.353.1035.0 | Bemessungsstrom: | - | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Kabelverschraubung + Kabeleingang seitlich + Querbügel | Gewinde-Maß: | M25 | Klemm-Ø (max.): | 19 mm | Klemm-Ø (min.): | 7.5 mm | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Gehäuseoberteil | Bemessungsspannung: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, 4049088049927, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,91* | € 11,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,17* | € 11,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,4957* | € 17,8457* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,9892* | € 18,5392* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,05077* | € 18,62077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|