Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus B15.025.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15427
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B15.025.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Stabile, einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich.
Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.
Hinweise:
Serie B15 aufklappbar durch Filmscharniere
im Außeradius.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Herst.-Teilenr.:
B15.025.038.0
Typ:
B15.025.038.0
Material (Details):
Kunststoff
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
38 mm
Besonderheiten:
für kleinste Biegeradien
Serie:
E-Kette® E2
Höhe innen:
17 mm
Breite innen:
25 mm
Höhe außen:
23 mm
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Breite außen:
36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,57*
€ 44,03*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 44,04*
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 45,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igus
1025.34PZ
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.