Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12990
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     44.812
EAN/GTIN:
     4016138056082
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Litze
Bestehend aus Stift- und Buchsenleiste, fest verdrahtet zum Aufbau flexibler Platinenverbindungen. Geringe Bauhöhe, mit Verpolungsschutz und Verriegelung.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Hinweise:
Für abgewinkelte Print-Montage.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Herst.-Teilenr.:
44.812
Typ:
44.812
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchse, gerade + Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Polzahl je Reihe:
10
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
10
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Stiftleiste, litze, 04016138056082, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,37*
1 Tag
530
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,38*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 7,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.