Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Bauelemente-Stecker P-CO Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
24 mm
Farbe:
grau
Breite:
5.2 mm
Passend für (Details):
2polige Bauelemente
Typ:
P-CO
Anschluss:
-
Herst.-Teilenr.:
3036796
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Bauelementestecker
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Phoenix Contact, P-CO, 501-5445
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,92*
3 Tage
167
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,88696*
€ 2,93696*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,29*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,71*
5 Tage
223
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,42*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.