Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45960989 Herst.-Nr.: 3036796 EAN/GTIN: 4017918929145 |
| |
|
| | |
| Bauelementestecker grau P-CO Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennstrom: 6 A, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 24,2 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 33,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Breite/Rastermaß: | 5,2 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 2,05* | € 2,88* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,88* | € 2,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,88696* | € 2,92696* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,05* | € 3,17* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,25* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|