Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Netz-T-Verteiler Netz-Stecker - Netz-Buchse, Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10790
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder

Features:
Universell Einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
770-606
Typ:
770-606
Kodierung:
A
Bauform:
Adapter, gewinkelt
Polzahl:
2
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Netz-Stecker
Anschluss B:
Netz-Buchse + Netz-Buchse
Produkt-Art:
Netz-T-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock, WAGO, 500-3997, WINSTA MIDI
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,744*
€ 3,254*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,32*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,32*
50
Frei Haus
ab € 2,8566*
€ 3,3666*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.