Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-606 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-606 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-606 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31562865
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
36.1 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.