Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-215882-0 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10030
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215882-0
EAN/GTIN:
     4043148104335
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.
Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14.2 mm
Länge:
7.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
30.0 mm
Herst.-Teilenr.:
2-215882-0
Bauform:
Federleiste gerade
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.76 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
20
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
30
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
1 Tag
28
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,76*
1 Tag
35
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,78*
1 Tag
2721
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,814*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.