Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-215882-0 FEDERLEISTEN 20 POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3815808
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215882-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMP-LATCH Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, tyco electronics federleiste, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-215882-0, 3815808, 381-5808
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    63
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,92*
    € 1,19*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,85*
    € 1,45*
    2 Tage
    28
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,77*
    € 1,76*
    2 Tage
    35
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,14*
    € 1,78*
    Lager 139
    2721
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,814*
    € 1,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    HT-214
    ab € 27,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.