Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-215882-0 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749959-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-215882-0
EAN/GTIN:
     4043148104335
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
TE Connectivity 2-215882-0 Federleiste Gesamtpolzahl 20 Anzahl Reihen 2 1 St.

AMP-Latch Mark II


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.76 µm · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: CuSn6 · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Polzahl (num): 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 30.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.2 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Federleiste gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 30.0 x 14.2 mm
Gesamtpolzahl:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
14.2 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
30.0 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
2-215882-0
Typ (Hersteller-Typ):
2-215882-0
Rastermaß:
2.54 mm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.76 µm
Polzahl (num):
20
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
AWG:
30
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, idc-steckverbinder 20 pin, idc steckverbinder, tyco electronics federleiste, 4043148104335, TE Connectivity, 2-215882-0, 681-1780
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,19*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
2 Tage
28
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,76*
Lager 102
35
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,78*
2 Tage
2721
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,814*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.