Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB124 Keramik-Kondensator SMD 0805 0.12 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086902
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0805KRX7R9BB124
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.12 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,04*
€ 0,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 71,77*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 86,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,77*
€ 85,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,60*
€ 82,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,21*
€ 74,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,73*
€ 59,18
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.