Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB681 Keramik-Kondensator SMD 0603 680pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086892
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB681
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
680 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00371*
€ 0,01795*
2 Tage
3800
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0145*
€ 0,0329*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 26,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C681K5RACTU
ab € 0,00498*
Ähnlich
Multicomp
MCSH18B681K160CT
ab € 0,0084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.