Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB331 Keramik-Kondensator SMD 0603 330pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086472
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB331
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
330 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
3120
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00768*
€ 0,01533*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
1 Tag
56
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00557*
€ 0,03783*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 25,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSH18B331K250CT
ab € 0,0082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.