Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D085992 Herst.-Nr.: 1.500290 EAN/GTIN: 7640166327417 |
| |
|
| | |
| Der Schuko-Standard ist in über 90 Destinationen weltweit vertreten, hauptsächlich jedoch in Europa. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to Europe USB-C®®20PD zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät via USB-C®® PD ultraschnell geladen werden. Features: Reiseadapter für die Europa Länderreiseadapter & Ultraschnell USB-C®® PD Ladegerät in einem Lieferumfang: World to Europe USB-C®®20PD + Anleitung. Hinweise: TÜV geprüft! Kein Spannungswandler! Maximale Ladelseistung nur in Verbindung mit einem passenden Typ-C Ladekabel möglich! Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 64 mm | Breite: | 85 mm | USB-Anschluss: | Ja | Max. Nennstrom: | 16 A | Für Geräte aus: | Australien + China + Brasilien + Europa + Italien + Schweiz + Japan + USA + Grossbritannie | Reiseziel: | Europa | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,54* | € 20,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,14* | € 23,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,59* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|