| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D085222 Herst.-Nr.: HS012GD201 EAN/GTIN: 0088381776646 |
| |
|
| | |
| Leichte und kompakte Akku-Handkreissäge ideal für Dacharbeiten und im Innenausbau. Besonders robuste Bauform durch Bauteile aus Magnesium-Druckguss. Mit einem max. Sägeblatt-Ø von 165 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 57 mm. Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber. Mit AWS-Schnittstelle. Features: Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion Mit Motorbremse Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. Lieferumfang: Akku-Handkreissäge HS012GZ + 2x Akku BL4025 40 V 2.5 Ah + Schnellladegerät + Parallelanschlag + Absaugstutzen + 6-kant-Stiftschlüssel + Sägeblatt 165x1.4x20, 25 Z Efficut + MAKPAC Gr. 3 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1300 W | Gewicht: | 4.4 kg | Akku-Kapazität: | 2.5 Ah | Akkuspannung: | 40 V | Anzahl Zähne: | 25 | Sägeblatt-Durchmesser: | 165 mm | Schnitttiefe max. (90°): | 57 mm | Schnitttiefe max. (45°): | 41 mm | Besonderheiten: | inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer | Leerlaufdrehzahl: | 5200 U/min | Bohrungs-Durchmesser: | 20 mm | Produkt-Art: | Akku-Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 481,71* | € 521,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,80* | € 531,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,36* | € 562,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,07* | € 565,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,88* | € 570,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|