| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732485 Herst.-Nr.: HS012GD201 EAN/GTIN: 0088381776646 |
| |
|
| | |
| Makita HS012GD201 Akku-Handkreissäge 57 mm 40V max. / 2,5 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 40V max. 40V max. • 57 mm • 5.200 min-1 Durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz Leichte und kompakte Akku-Handkreissäge ideal für Dacharbeiten und im Innenausbau. Besonders robuste Bauform durch Bauteile aus Magnesium-Druckguss. Mit einem max. Sägeblatt-Ø von 165 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 57 mm. Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber. Mit AWS-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HS012GD201 | Werksnummer: | HS012GD201 | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 295,00 | Höhe netto mm: | 216,00 | Gewicht netto Kg: | 7,820000 | Länge brutto mm: | 395,00 | Breite brutto mm: | 295,00 | Höhe brutto mm: | 216,00 | Gewicht brutto Kg: | 7,820000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 486,52* | € 524,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,72* | € 533,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 518,93* | € 559,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,89* | € 559,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,16* | € 562,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|