Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB392 Keramik-Kondensator SMD 0805 3900pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D084002
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0805KRX7R9BB392
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
3900 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,44*
€ 73,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,38*
€ 67,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,94*
€ 59,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.