Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Alu-Topline ATPH-IP 2385-0150 SET Pult-Gehäuse 232.60 x 150 x 86.20 Aluminium, ABS Natur,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082202
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92385150.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545449392
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Das geteilte Gehäuseprofil ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Innenraum und eine schnelle und einfache Montage der elektronischen Bauteile. Alu-Topline verfügt über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Tastaturen oder Bedienelementen wie z.B. Handschalter. Die Profile verfügen über verschiedene Einschübe sowie alternativ nutzbare Schraubkanäle zur Montage von Leiterplatten. Ihre Abmessungen sind abgestimmt auf typische Touch-/Displaygrößen. ATPH-IP 2385 = 10.1". Weitere glatte Flächen für die Montage von Schnittstellen, wie zum Beispiel USB oder D-Sub Steckern. Als Profilabschluss stehen Kunststoffdeckel in schwarz ( RAL 9005 ) zur Verfügung. Die Schutzart IP 65 wird durch die zusätzliche Designdichtung ermöglicht.
Lieferumfang:
Gehäuseprofil, 2-teilig, 2 Deckel (RAL 9005), 8 Schrauben, 8 Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen:
Höhe:
86.20 mm
Länge:
232.60 mm
Breite:
150 mm
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
Alu-Topline ATPH-IP 2385-0150 SET
Länge bzw. Tiefe:
232.60 mm
Material:
Aluminium + ABS
Herstellerfarbe:
Natur + Schwarz (RAL 9005)
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Bopla, Alu-Topline ATPH-IP 2385-0150 SET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,43*
€ 75,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 75,11*
€ 3,50*
ab € 62,02*
€ 80,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
92023000
ab € 28,64*
Sonstiges
Bopla
92023001
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.