Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D064132 Herst.-Nr.: 1290210004 EAN/GTIN: 4007123680313 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchmelder im praktischen 4er Set mit einer drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchmeldern, im Falle eines Alarms ertönen alle miteinander verbundenen Rauchmelder gleichzeitig (Funkreichweite bis zu 100m). Dank festeingebauter Lithium-Batterie ist das vernetzbare Rauchmelder 4er Set 10 Jahre betriebsbereit und sorgt somit für eine ständige Funktionssicherheit - im Brandfall sendet es ein 85dB lautes Alarmsignal. Feuermelder geprüft nach DIN EN 14604 mit optischer Anzeige der Funktion und Testknopf zur Funktionsprüfung - Maximale Sicherheit im gesamten Zuhause durch funkvernetzte Rauchmelder. Langlebiges Brandmelder 4er Set mit optischem und akustischem Signal bei niedrigem Batteriestand, außerdem inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie »Nicht-Stören-Funktion« bei niedrigem Batteriestand. Im Alarmzustand blinkt beim Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, die Geräte-LED und das akustische Alarmsignal ertönt - die vernetzten Geräte geben im Alarmzustand nur einen akustischen Alarm von sich, sodass die Brandquelle schnell lokalisiert werden kann. Features: 4er-Set Geprüft nach DIN EN 14604 Durchdringendes Alarmsignal 85 dB Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01 Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 115 mm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 dB | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 95,1505* | € 116,8005* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,06* | € 131,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,88* | € 133,30* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 108,72* | € 133,59* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,96* | € 136,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|