Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Gartenleuchte VT-952 6660 LED 2.00W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D063542
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6660
EAN/GTIN:
     3800157664530
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Features:
Leistung= 2.00 W
Lichtstrom Gesamt= 40 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
VT-952 2W LED Solar Spitze IP65 3000K
Weitere Informationen:
Leistung:
2.00 W
Höhe:
280 mm
Länge:
140 mm
Akku:
1x 3,7 V (1200 mAh)
Breite:
150 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
370 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Farbwiedergabeindex:
80
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
40 lm
Material:
ABS
Betriebsspannung:
3.7 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
40 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 16,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 16,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.