Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Solar-Gartenleuchte VT-952 6660 LED 2.00 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798527-BP
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6660
EAN/GTIN:
     3800157664530
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
V-TAC Solar-Gartenleuchte VT-952 6660 LED 2.00 W Warmweiß Schwarz

VT-952 2W LED Solar Spitze IP65 3000K

Leistung= 2.00 W
Lichtstrom Gesamt= 40 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Ausstattung:
COB LED Solar Garden Spike Licht
Solarbetrieben
Ein / Aus Schalter
Null Stromkosten
Einfache Installation

Technische Daten:
Akku: 1x 3,7 V (1200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 370 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2.00 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 40 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 40 lm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: -20 °C bis +45 °C

Lieferumfang:
VT-952 2W LED Solar Spitze IP65 3000K

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (1200 mAh)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 150 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Farbwiedergabeindex:
80
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 40 lm
Leistung (Leuchmittel):
2.00 W
Marke:
V-TAC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Material:
ABS
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
40 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
2.00 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
40 lm
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte ip65, led erdspießleuchte, erdspießleuchte ip65, V-TAC, 6660, VT-952, Außendeko, Außendekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 16,03*
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 16,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.