Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Solar-Lichterkette SY-5596928 LED Warmweiß, Kaltweiß Schwarz, Standard-Grün (seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D061812
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5596928
EAN/GTIN:
     4064161245171
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Solar-Lampe
Tolle Lichteffekte und romantische Beleuchtung
Die Sygonix Solar-Lichterkette bringt stimmungsvolle Effektbeleuchtung auf das Gartenfest und die Terrasse. Speziell für den Gebrauch im Freien konzipiert, kann die Lichterkette manuell oder per Dämmerungssensor ein- und ausgeschaltet werden. Elf verschiedene Leuchtfunktionen in warm- und kaltweiß - darunter Wellen, Blinklicht oder Glitzerbeleuchtung - lassen Bäume, Dachrinnen oder Geländer in neuem Glanz erscheinen.
Clevere Technik
Das große Solarmodul und die hohe Akkukapazität von 2400 mAh ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine lange Betriebsdauer von ca. zehn bis zwölf Stunden. Und auch bei kompletter Entladung des Akkus bleiben die letzten Einstellungen dank eingebautem Memory-Chip gespeichert. Einfache Montage und zwei Meter Zuleitungskabel sorgen für unkomplizierte Installation. Die Sygonix Solar-Lichterkette ist spritzwassergeschützt nach IP44 und wird mit Erdspieß und Bedienungsanleitung geliefert.
Features:
Solarbetrieben
Zweifarbig (warmweiß + kaltweiß)
11 Leuchtfunktionen
Dämmerungssensor
Lieferumfang:
Gerät mit solarmodul
Erdspieß
Anleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
10 m
Akku:
Ja
Farbe:
schwarz + grün
Schutzart:
IP44
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtstrom pro Lichtquelle:
400 lm
Betriebsspannung:
3 V
Anzahl Leuchtmittel:
200
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz + Standard-Grün (seidenmatt)
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Mit Schalter + Mit Erdspieß
Leistung je Leuchtmittel:
0.03 W
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 10m, Sygonix, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
409
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 29,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 29,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.